2T-C32AC1 液晶テレビ AQUOS(アクオス)  [ハイビジョン] シャープ 40223734 2T-C32AC1 液晶テレビ AQUOS(アクオス)  [ハイビジョン] シャープ 40223734 2T-C32AC1 液晶テレビ AQUOS(アクオス)  [ハイビジョン] シャープ 40223734 2T-C32AC1 液晶テレビ AQUOS(アクオス)  [ハイビジョン] シャープ 40223734

液晶テレビ AQUOS(アクオス) [ハイビジョン]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40223734 品番2T-C32AC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。

画面サイズ32V型ワイド 用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 セット内容B-CASカード、リモコン、リモコン用乾電池(2個) 質量(kg)5.3 ブラック 消費電力(W)65 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×83×466 機能転倒防止構造、2画面:放送+外部入力、AQUOS ファミリンク対応、録画・再生:USB外付けハードディスク(別売)対応 保証期間お買い上げ日より1年 視野角176 接続端子AV入力:1、ヘッドホン端子:1、USB端子:1/USBハードディスク/USBメモリー(写真)用、LAN端子:1 スピーカーフルレンジ×2個 画素数1366×768 タイマーおはよう・おやすみタイマー 年間消費電力量(kWh/年)38 音声アンプ:デジタルアンプ 音声出力最大:10W(5W+5W) パネルハイビジョン HDMI規格2(1080/24p対応/ARC対応) 待機時消費電力(W)0.15 発売年2018 チューナー数地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40223734 2T-C32AC1 65051904 QRTN-32W2K 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善) 1台 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする