オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED照明拡大鏡 SKKL-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
倍率(倍)
10
注文コード
40223996
品番
SKKL-B-10
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式
無し
タイプ
テーブルスタンド式
倍率(倍)
10
レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズ10倍
光源
白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応