LED照明拡大鏡 ENVL-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)3 注文コード40224669 品番ENVL-D-3
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は倍率など9種類から選べます 他の種類を見る

D型はフランジベースをネジ止めで固定して使用する製品です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。

レンズラウンドシリーズ交換レンズ3倍 タイプデスクホルダー固定式 倍率(倍)3 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする