LED照明拡大鏡 ENVL-FL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 倍率(倍)8 タイプフリーアーム式+キャスタースタンド 注文コード40224933 品番ENVL-FL-8
参考基準価格(税別)¥150,700 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は倍率・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

FL型はフリーアム式照明拡大鏡を、高さ1000mmのキャスター付きスタンドに取り付けた製品です。
使用場所を簡単に変更する事が可能です。(電源コード付の製品です。お取扱いにご注意下さい)
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。

レンズラウンドシリーズ交換レンズ8倍 タイプフリーアーム式+キャスタースタンド 倍率(倍)8 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする