ENVL-MS-4 LED照明拡大鏡 ENVL-MS オーツカ光学 40224994

ENVL-MS-4 LED照明拡大鏡 ENVL-MS オーツカ光学 40224994
ENVL-MS-4 LED照明拡大鏡 ENVL-MS オーツカ光学 40224994
ENVL-MS-4 LED照明拡大鏡 ENVL-MS オーツカ光学 40224994

LED照明拡大鏡 ENVL-MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)4注文コード40224994品番ENVL-MS-4
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

MS型は、金属の上にマグネットスタンドで固定して使用する製品です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。

レンズラウンドシリーズ交換レンズ4倍タイプマグネットスタンド式倍率(倍)4光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする