SKKL-FD-8 LED照明拡大鏡 SKKL-FD オーツカ光学 40225335

SKKL-FD-8 LED照明拡大鏡 SKKL-FD オーツカ光学 40225335
SKKL-FD-8 LED照明拡大鏡 SKKL-FD オーツカ光学 40225335

LED照明拡大鏡 SKKL-FD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
倍率(倍)8
内容量1台注文コード40225335品番SKKL-FD-8
参考基準価格(税別)¥95,200販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)

レンズラウンドシリーズ交換レンズ8倍タイプデスクホルダー固定式フリーアーム倍率(倍)8光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする