LEFB25T-1300-S3AN3D-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1300) SMC 40225404

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1300)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40225404品番LEFB25T-1300-S3AN3D-X1
参考基準価格(税別)¥108,960販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)1300駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする