LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40225737 品番 O-LIGHT3L-F 3.5XAR
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。

倍率(倍)3.5 質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量) 消費電力(W)9 使用温度範囲5℃〜40℃ クランプ範囲(mm)15〜60 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100〜50% 待機電力(W)0 入力電圧100〜240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする