オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40225789
品番
レクタシステム 2×
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り
質量(g)
560
対応機種
オーライトV、オーライトV-Lシリーズ
レンズサイズ(mm)
139×103
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ構成
1枚
間隔(mm)
150(目とレンズ)、160(レンズと対象物)