オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40225825
品番
レクタ-PUL
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レンズ
レクタ システムレンズ
倍率(倍)
4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時)
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し
質量(g)
295
対応機種
オーライトV、オーライトV-Lシリーズ
レンズサイズ(mm)
139×103
材質(レンズ)
樹脂製(ARコートは光学ガラス)
レンズ構成
1枚