オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム ARコート付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40225834
品番
レクタ-PUL AR
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り
質量(g)
560
倍率(倍)
4(2倍レンズ装着時)/5(3.5倍レンズ装着時)
対応機種
オーライトV、オーライトV-Lシリーズ
レンズ
レクタ システムレンズ
レンズサイズ(mm)
133×97
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ構成
1枚