曜日別特売

ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード40226078品番BARLIGHT3-G
参考基準価格(税別)¥95,300販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。

照度(Lx)
150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)
寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする