オーツカ光学
バーライト用フリーアーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40226096
品番
バーライト用フリーアーム
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
バーライトフリーアームは、取付アングルに化粧ネジ×2個で製品本体を固定する、自在アーム式のクランプスタンドです。
自由度の高いアームにより、対象物への微細な照射角度調整も容易に行うことが可能になります。
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
0~40
全高(mm)
450
クランプ範囲(mm)
15~60
アーム長さ(mm)
600
アングル
1個(フリーアーム1台で製品本体1台使が用可能)