オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム+キャスタースタンド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40226123
品番
530FL
参考基準価格(税別)
¥257,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトU型の3倍。
質量(kg)
13.5
質量(g)
800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)
0〜40
消費電力(W)
24
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
電源コード:1800
光源
高輝度白色LED21粒
照度(Lx)
150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能
IP40
照射角
6°