オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
ボアルーペ用編光フィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40226175
品番
ボアルーペ用編光フィルタ
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボアルーペ専用オプション
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し
取付方式
3倍レンズ枠上側へ装着
対応機種
ボアルーペ3倍レンズ専用
構成
1枚
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ有効径(mm)
Φ40
注意
※2倍のレンズには使用出来ません。