曜日別特売
ボアルーペPUL ボアルーペPUL オーツカ光学 40226184

ボアルーペPUL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード40226184品番ボアルーペPUL
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PULは、3倍以上の倍率が必要な場合に、上側レンズに装着するだけで倍率が3.3倍になります。
尚、本オプションを装着すると作動距離が極端に短くなります。観察物をボアルーペの本体や内部のガラス製部品にぶつからない様、ご注意下さい。

仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し取付方式3倍レンズ枠上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用構成1枚作動距離(mm)10(装着時)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40
注意
※2倍のレンズには使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする