オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
作動距離エクステンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40226193
品番
作動距離エクステンダー
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
作動距離エクステンダーは、倍率を下げること無く作動距離を延ばしたい場合に効果が有ります。また、このエクステンダーはPULや偏光フィルターと併用する事も可能です。
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し
取付方式
3倍レンズ枠の上側へ装着
対応機種
ボアルーペ3倍レンズ専用
作動距離(mm)
38(装着時)
接眼レンズ
Φ40mm
材質(レンズ)
光学レンズ
レンズ構成
3枚
注意
※2倍のレンズには使用出来ません。