曜日別特売
BM3D-8C45 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 40226437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM3D-8C45 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 40226437
BM3D-8C45 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 40226437

チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ18インチ(45cm)
ピッチ.325”
適合ハスク、ゼノア、新ダイワ、共立(※機種注意)
ハスク、ゼノア、新ダイワ、共立(※機種注意)
ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ
ハスク
新ダイワ
スチール
新ダイワ(※機種注意)
スチール240/260/261 ピコ仕様
新ダイワ、ゼノア
共立、ゼノア
共立
共立、新ダイワ
ゼノア
共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
シングウ、新ダイワ
スチール(240/260/261ピコ仕様)
ゼノア、ハスク
ゲージ.058”(1.5mm)
内容量1枚注文コード40226437品番BM3D-8C45
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

適合ハスク、ゼノア、新ダイワ、共立(※機種注意)サイズ18インチ(45cm)ピッチ.325”ゲージ.058”(1.5mm)コマ数21BPX-72E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-23
用途: 伐採
建設業・工事業

丈夫さに期待
純正のバーが痛んだので買い替えました
使ってみます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする