※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQ4D-8C50 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 40226525 BQ4D-8C50 チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA) 40226525

チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40226525 品番 BQ4D-8C50
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

適合新ダイワ(※機種注意) サイズ20インチ(50cm) ピッチ.325” ゲージ.058”(1.5mm) コマ数21BPX-80E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-23
用途:
伐採
建設業・工事業

丈夫さに期待
純正のバーが痛んだので買い替えました
使ってみます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする