※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL2A-0A40 チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA) 40226604 BL2A-0A40 チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA) 40226604

チェンソー用ガイドバー ハードバー標準

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ サイズ16インチ(40cm) 注文コード40226604 品番BL2A-0A40
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合・サイズ・適合メーカーなど11種類から選べます 他の種類を見る

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。
故障が少ない(仕事が中断しない)。
少々、木に挟まれても修正が可能。
先端突っ込み切りが可能。
チェンの張りが緩んでも外れ難い。
グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。

適合ゼノア、新ダイワ、共立、シングウ サイズ16インチ(40cm) ピッチ1/4” ゲージ.050”(1.3mm) コマ数25AP-84E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40226595
2020-12-19
用途:
伐採
農・林・水産業

初めて使用するが、剛性もあり安心感が有る。
耐久性も期待できそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする