90L 乳白半透明 ポリ袋 モノタロウ 40226988 90L 乳白半透明 ポリ袋 モノタロウ 40226988 90L 乳白半透明 ポリ袋 モノタロウ 40226988

ポリ袋

(58件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード40226988 品番90L 乳白半透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さが0.05mmの丈夫なポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。

容量(L)90 寸法(縦×横)(mm)1000×900 厚さ(mm)0.05 乳白半透明 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 用途ゴミ処理、保管など
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40226988 90L 乳白半透明 54786419 LN-99 ゴミ袋90L LLDPE サンキョウプラテック ゴミ袋90L LLDPE サンキョウプラテック 1冊(10枚) 679 税込747 NB品の相当品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40226997
2022-11-15
用途:
建築現場での木端、梱包材、ペットボトル等

木材の小さな端材、木くず、ビニール梱包材、休憩中に飲むペットボトルや空き缶、

弁当殻等、細かく仕訳しながらゴミ袋として使用しています。これらのごみであればまず

破れることもなく十分な強度です。コスト的にもかなり安いので何度も購入しています。

0.05mm 90L 透明

対象商品:
40226997
2022-11-22
用途:
落ち葉集めに繰り返し使用
その他業種

お買い得価格、繰り返しの使用も出来、経費削減になります。

対象商品:
40226997
2022-11-08
用途:
ダンボール箱の中袋
有限会社 泉忠老舗 様

0.05mmと厚みがあって丈夫で破れにくく使い勝手が良い。

対象商品:
40226997
2022-09-21
用途:
いろいろ
その他業種

厚みがあるので、ちょっと重いものを入れても破れにくく良いです。

対象商品:
40226988
2022-09-13
用途:
ゴミ袋として

サイズも大きく重宝します。厚手で破れにくくいつもリピートしています!

対象商品:
40226997
2022-05-23
用途:
道路上への不法投棄物の回収・仕分け作業
奈良市役所 様 (その他業種)

期待以上の強度があり、少々強引に詰め込んでも伸びがあり破れることが少ないので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
43391584
2022-07-31
用途:
重量物のゴミだし

今まで他社で購入してましたが、急な値上でこちらのポリ袋を見つけて
購入しました。1回目に買ったものは問題ありませんでしたが、2回目に
購入したものは持ち上げた時に底がぬけると言われ、今はもったいないのですが
2重にして使ってます。全部が切れるわけではないのですが、1枚1枚底の縫い目を
チェックする時間はありません。2枚重ねても底がぬける時があります。
値段は高くなりますが他のメーカーのものに変えました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
40226997
2022-04-03
用途:
部品の整理等
その他業種

通常のポリ袋では、劣化や厚み等の問題で切れ易いので厚めのポリ袋にした。
切れ難そうで購入して良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする