【DIYに最適!】充電式リチウムイオン電池 10.8V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40227119 品番DBL1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です。
対応商品
充電式インパクトドライバ 10.8 JID80 JIDBL130
充電式ドライバドリル 10.8V JCD28 JCDBL35
充電式丸のこ 10.8V JSC125
充電式ジグソー 10.8V JJS101
充電式レシプロソー 10.8V JRS13
充電式オービタルサンダ 10.8V JSD919
充電式エアコンプレッサ 10.8V JAC10
充電式スティッククリーナー10.8V JCL108 BCL108-H
充電式ハンディバリカン10.8V JHC1210
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC108)をお使いください。
※関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」もご参照ください。

質量(g)220 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×96×46 対応機種10.8Vシリーズ 充電時間(分)約60 充電池タイプリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40227119
2022-02-16
用途:
電動工具の予備充電
有限会社ファミリーネット 様 (金融・保険業)

値段的にも手ごろで、使いやすく、良いものでした、
後、2個程検討中

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする