電気チェンソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40227873 品番CS-3602
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。

電源(V)単相100 消費電力(W)790 チェーン形式90PX-52 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3 バー全長(mm)360 質量(kg)2.3 付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml) 仕様(ソーチェン)90PX-52 電流(A)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×176×175 電源コード(m)2 絶縁方式二重絶縁 有効切断長さ(mm)360
取扱説明書:(1.49MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40227873
2020-10-02
用途:
桜に木の伐採
アイング株式会社 様

桜ノ木の伐採に使用、軽く木の上での枝の伐採には、良かったが、30p以上の幹の伐採にはてこずりました。
付いていた、チェーソウ用オイルが少なく、追加注文しました。
高さ、6mぐらいの木でしたので、細かく切断したため、オイルを消費したと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする