色ブロンズ
質量(g)約300
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12〜110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法ボリューム設定
使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外:無目下取付
干渉防止機能6周波切替
表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞
高さ(m)2〜4(取付)
材質(外周部)樹脂