DA-3902ST 光線式アクティブセンサー DA-3902 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228117

光線式アクティブセンサー DA-3902

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ステンカラー注文コード40228117品番DA-3902ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。
また産業用施設の出入り口にも対応できます。
取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。
自動ドアの不要な開放時間を削減できます。
検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。
監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。

ステンカラー質量(g)約300出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設置場所屋内・半屋外:無目下取付干渉防止機能6周波切替表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする