光線式アクティブセンサー DA-1300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40228126 品番DA-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

美観を損なわない新デザインの天井センサー
プルダウン方式で実現したフラットな一体感

質量(g)約310 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC12〜110V±10% 50Hz/60Hz 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリューム設定 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし結露なきこと) 設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10〜+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6〜3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10〜+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6〜1列(左右それぞれディップスイッチ設定) 干渉防止機能6周波切替 表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2〜6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下 グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定) 高さ(m)2〜4(取付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする