付属品配線コード1.5m、取付ネジ4×12(3本)取付型紙
質量(g)約380
出力【検知出力】無電圧リレー接点1a(検知時:閉) DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
首振角度(°)左右:140、奥行:150
感度調整方法感度ボリューム
使用周囲温度(℃)-20〜+55
消費電力(VA)3以下
検知方式近赤外線反射方式
設置場所屋内・屋外(天井面)
干渉防止機能6波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性JIS 5級(IP55)
グリーン購入法適合
自己診断機能センサー異常時:動作表示灯点滅(スイッチにてON/OFF可)
高さ(m)3〜6(取付)