TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
光線式アクティブセンサー SHA-3200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228144
品番
SHA-3200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
可変範囲
奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)
奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)
横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
質量(g)
約180
出力
【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)
電源電圧
DC24V ±10%
検出方式
近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法
感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)
40以下
使用周囲温度(℃)
-20〜+60(ただし結露なきこと)
リセット
デップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応
通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
干渉防止機能
4周波切替
表示灯
(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
出力保持時間
約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
検出時間(ms)
【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3〜4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)
高さ(m)
3.2(最大取付)