光線式アクティブセンサー SHA-4701

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40228153 品番SHA-4701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

4.5m角までのシートシャッターの起動用に最適な高機能光線式アクティブセンサー

設定範囲
【奥行きエリア設定】(1)機構的調整手段 範囲微調整 調整範囲15°(無段階)、(2)電気的調整範囲 2/3/4/5列監視
【幅エリア設定】(1)機構的調整手段 レンズ移動(1段階=1列)、(2)電気的調整範囲 6/4/2列監視
【1列目設定】(1)シャッター直下監視 強制・自動・無効・通常 強制・自動設定時はシャッター直下 学習動作有り、(2)出力OFF時シャッター直下監視 有効/無効
【高さ設定】2段階
環境対応
(1)レベル 0(なし)/1(弱)/2(中)/3(強) 4段階
(2)自動及び手動選択
自動→約10℃(内部温度)で雪レベル 有効/無効を自動で切替
手動→外気温に関係なく設定した 雪レベルで動作
シルバー 質量(g)約290 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷) 電源電圧AC/DC 12〜24V ±10% 検出方式近赤外線反射方式(静止検知) 感度調整方法感度ボリュームにて設定可 使用周囲温度(℃)-20〜+60 動作表示灯LED7色にて各モード表示 設置場所屋内・半屋外・壁面取付 干渉防止機能6周波切替 出力保持時間約0.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA グリーン購入法適合 検出時間(ms)【静止体検出時間】 1・2・3列:2秒・10秒・30秒・∞/ 4・5列:2秒・10秒 高さ(m)2〜4.7(取付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする