TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤 DSHC-11
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228284
品番
DSHC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
使用可能周囲温度-25℃まで対応できる
ヒーター付赤外線ビームスイッチ制御盤
質量(g)
約3500
消費電力(W)
70
出力
【検知出力】無電圧リレー接点c接点 AC220V・3A DC24V・3A(抵抗負荷)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
電源電圧(V)
AC100〜200V±10% 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
-25〜+55(結露なきこと)
検知距離(m)
10
設置場所
センサー:屋内・半屋外、制御盤:屋内
表示灯
遮光時 赤色点灯