曜日別特売
DS-6N 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228293

赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台出力【検知出力】無電圧リレー a接点 30V 0.3A(抵抗負荷)消費電力(VA)3.2注文コード40228293品番DS-6N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。

センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120出力【検知出力】無電圧リレー a接点 30V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.2検知距離(m)6以内応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)5(投・受光器共)材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする