付属品取付用タッピングネジ Φ4×10mm 2本色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト質量(g)センサー部:各約120、コントローラ部:約120出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.2 MAX検知距離(m)10以内応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)10(投・受光器共)材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂