赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷) 消費電力(VA)3.2 MAX 注文コード40228327 品番DS-10NY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。

付属品取付用タッピングネジ Φ4×10mm 2本 センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 質量(g)センサー部:各約120、コントローラ部:約120 出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 機能強制停止機能(1分以上の連続遮光の時は強制的に機能停止〔検知出力を開〕する。その後連続して10秒以上入光があれば通常動作に復帰) 使用周囲温度(℃)-25〜+55 消費電力(VA)3.2 MAX 検知距離(m)10以内 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒) 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 センサーコード長(m)10(投・受光器共) 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする