付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本)
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25〜+55
消費電力(VA)3.2 MAX
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂