色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部(コード含む):投光ユニット 受光ユニット 各約110、コントローラ部:約150
スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式
機能強制停止機能(1分以上の連続遮光の時は強制的に機能停止〔検知出力を開〕する。その後連続して10秒以上入光があれば通常動作に復帰)
使用周囲温度(℃)-25〜+55
消費電力(VA)3.5以下
検知距離(m)10以内
応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)
動作表示灯入光時:点灯(赤色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)10(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂