色【コントローラ】 本体:ホワイト 端子カバー:透明、【センサー部】 ワインレッド・ブラック
質量(g)センサー部(コード含む):投光ユニット 受光ユニット 各約230、コントローラ部:約150
スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式
使用周囲温度(℃)-25〜+55
消費電力(VA)3.5以下
検知距離(m)20以内
応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)
動作表示灯入光時:点灯(赤色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)20(投・受光器共)
材質(外周部)【コントローラ】 本体:樹脂 端子カバー:樹脂、【センサー部】 樹脂