曜日別特売
DS-210 赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 40228476

赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台電源電圧AC200V 50/60Hz材質(外周部)【コントローラ】 本体:樹脂 端子カバー:樹脂、【センサー部】 樹脂注文コード40228476品番DS-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コントローラ部を超小型化。
線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。
10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。
赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。

【コントローラ】 本体:ホワイト 端子カバー:透明、【センサー部】 ホワイト・透明質量(g)センサー部(コード含む):投光ユニット 受光ユニット 各約230、コントローラ部:約150スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)電源電圧AC200V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.5以下検知距離(m)10以内応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)動作表示灯入光時:点灯(赤色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内センサーコード長(m)10(投・受光器共)材質(外周部)【コントローラ】 本体:樹脂 端子カバー:樹脂、【センサー部】 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする