ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40228616 品番DAW-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。

シルバー 質量(g)約120 電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1) チャンネル数7ビット 128チャンネル 使用周囲温度(℃)-10〜+55 到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離) 送信出力1mW以下 使用周囲湿度90%以内 電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3 送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流待機時2μA 送信時20mA以下 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする