TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228634
品番
DAW-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
黒
質量(g)
約120
消費電力
AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下
受信可能距離
約30m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)
-10〜+55
設置場所
屋内
表示灯
赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)
アンテナ
内蔵型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
材質(外周部)
樹脂