ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード40228668 品番DAW-71B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!

ブラウン 質量(g)約140 電源単4アルカリ電池×2本 配線接続端子式(子機のリード線を接続) チャンネル数7ビット 126チャンネル 消費電流(mA)7以下 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露なきこと) 到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離) 使用周囲湿度90%以内 電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 伝送信号デジタルパルス符号伝達方式 使用周波数(MHz)315MHz帯 材質(外周部)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40228659
2020-01-01
用途:
自動ドアを近接センサーからタッチセンサーに変更
NPO法人 Silver Life Kumamoto 様 (医療・福祉・介護関連業)

老人デイサービスのエントランスの自動ドアが近くを利用者が通る度に開き冷気が吹き込むので本商品と受信機のDAW31を購入し近接センサー(DA-303)と交換しました。費用は交換及び設定は非常に簡単で設備業者からの見積額の1/3程度でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする