画像準備中

チップ WPMW05/06

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカなし 材質T3130 注文コード40228736 品番WPMW06X415ZPR T3130
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はチップブレーカ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
刃長l(mm)6 形状六角形80° 材質T3130 コーナー半径(mm)1.5 厚さ(mm)4.2 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする