TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
光線式フットスイッチ DF-AT02
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228774
品番
DF-AT02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ
出力
【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下
電源電圧
AC100V 50/60Hz
消費電力
3.2VA以下
応答速度
100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒
設置場所
屋内
表示灯
緑色LED(検知時:消灯)
材質(外周部)
ステンレス(SUS304HL)