TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 自動ドア・シャッター制御用システム機器
ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-24V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40228844
品番
DSR-24V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧
DC12V〜24±10%
消費電流(mA)
45以下
出力接点
無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)
0〜50
表示灯
待機時:赤LED点灯、受信時:消灯
受信周波数
314MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合