ハイブリッドリモコン DHV-1T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40228853 品番DHV-1T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能

仕様登録台数:最大200ID 性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式 出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A 電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池) 電源電圧DC12〜24V±10% 出力方式ワンショット出力(赤外線/電波) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45 モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方) 消費電流(mA)100以下 コントロール1点 到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと) 電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上 周波数(MHz)314(信号周波数) 電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所) 動作温度(℃)-10〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定小電力無線 312MHz グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする