デジタルオートシステム SX04

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番SX04-1183 注文コード40228905 品番SX04-1183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

1台の送信機で1台の受信機の「開・閉・停」3点を制御できます。
電動シャッターや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。

仕様
周波数:314MHz
電源:電池 CR2032
使用可能周囲温度:-10℃〜+60℃
質量:約40g
外形寸法:W52×H85×D9mm
品番送信機:TX02A-1113、受信機:RX04-1183 電源電圧AC100V/200V±10% 型番SX04-1183 出力接点接点方式:無電圧リレー接点(a接点×2 c接点×1)、接点容量:DC100V・5A以下 消費電力(VA)15 到達距離(m)約100 表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯 受信周波数314MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする