屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機 EXM-60T/EXM-60TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)DC10.5〜30(極性なし) 注文コード40228984 品番EXM-60T
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は電源電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

人体・車輌の方向検知を行うパッシブセンサ送信機
屋内・屋外に取付け可能!

付属品
ポールアタッチメント:1式、取付用タッピングネジ:2本、外光フィルター:1枚、登録No.ステッカー:1枚、防虫スポンジ:1個、電源用プラグ付コード:1本(約75cm)[EXM-60TAのみ]、
付属説明書、取扱説明書
動作
【送信信号】検知信号:方向検知時/ワンショット送信[警報信号+復旧信号](動作モードによる検知制御機能あり)・定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信
【表示灯/赤色LED】検知表示:方向検知時/約5秒のワンショット点灯
仕様空中線:内蔵型 材質本体:樹脂、カバー:樹脂、取付板:SUS430 質量(g)約360(取付板:約110g含む) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続端子式 方向A→B/B→Aの切換[スイッチにて] 電源電圧(V)DC10.5〜30(極性なし) 消費電流(mA)50以下 角度調整範囲左右:±90°、上下:0〜6°(下方のみ:4段階) 周波数帯域(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露、氷結なきこと) 動作モード設定照度以下の場合に検知送信、約10lx(夜間)〜∞lx(昼夜)[ボリュームにて] 設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42〜Φ49) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 検知エリア(m)検知エリア A(1対)、検知エリア B(1対)、検知距離:0.5m〜6m、移動体の通過方向を選択検知(A→BまたはA←B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする