色黒、 動作表示LED部:無色透明
質量(g)約280
出力【検知出力】無電圧リレー接点a接点(フォトモスリレー無極性)、DC48V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧DC12〜24V±10%
検出方式マイクロ波動体検出方式
保護等級IP55(通線孔にコーキング材 塗布時)
速度最大時速30km(設置環境による)
消費電流(mA)DC12V時:50以下、DC24V時:30以下
角度調整範囲上下振り角度:上15°〜下15°(5°ステップ)、左右振り角度:左50°〜右50°(10°ステップ)
使用周囲温度(℃)-20〜+60
設置場所設置場所屋外及び屋内
表示灯イニシャル中:緑点滅、通電待機時:緑点灯、検知時:赤点灯、ディップスイッチ切換え時:橙高速点滅(切換え直後0.5秒間)
出力保持時間0.5秒
送信周波数(GHz)24.15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)0.5〜1.5(取付)
材質(外周部)樹脂、 動作表示LED部:樹脂