TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 検知器 セキュリティシステム
ボイス・アラームアイ100 EXF-CV100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40229124
品番
EXF-CV100
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
威嚇効果の高い”音声””光””カメラ”の3大機能を一体化!
あらゆる屋外での不法行為抑制や監視、案内に利用できます。
音声出力
スピーカーにて録音音声を出力
・動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生最大約16秒〕
・音量調整:0〜最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)
・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)
・録音時間:最大約16秒
〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
付属品
ステンレスバンド、取付ネジ一式、100Wビーム電球
材質
カメラ・灯具部:亜鉛ダイキャスト、人感スピーカー部:樹脂
質量(g)
約4000(コード500g含む)
消費電力(W)
待機時:3W以下、動作時:10W+使用電球(最大音量時)
電源電圧
AC100V±10V(50/60Hz)
検出方式
パッシブインフラレッド方式
機能
【昼夜判別機能】 設定明るさ(約10lx〜約1000lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判断
使用周囲温度(℃)
-20〜+50(結露、氷結無きこと)
取付け方法
ステンレスバンド又はネジ止め(4ヶ所)
ライト種類
【出力ライト】 動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕(録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)・適合電球:最大150W(ビーム電球)〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
感度調整
約20%〜約180%
設置場所
室内・屋外(防雨構造)
表示灯
表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕
配線方式
プラグ式 5m
タイマー
約60秒(この間検知動作せず、録音は可能)
検知エリア(m)
立体検知(最長部:12m)
点灯時間
音声出力に同期〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能