付属品ストラップ、首掛ひも
色ホワイト
質量(g)約25(電池含む)
電源電圧DC3V(コイン形リチウム電池:CR2032×1)
コード【アドレスコード】 16通り、【チャンネルコード】 15通り
使用周囲温度(℃)-10〜+50
電池寿命1日80回送信として約5年
電波到達距離(m)約8
防水仕様非防水
消費電流待機時:0.5μA以下、送信時:6.5mA以下
送信間隔押ボタンON時間+約2秒
使用周波数(MHz)315.8MHz 500μV/m以下(3mにて)
材質(外周部)樹脂
電波型式微弱電波型