TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ周辺機器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 伝送・中継器関連 防犯カメラ用
AHD/HDMI変換ユニット AH-RV400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40229316
品番
AH-RV400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
AHDカメラ専用オプションです。
映像出力
【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ
【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ
【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ
付属品
取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)
約120
使用温度範囲(℃)
-10〜+50(結露なきこと)
消費電力(W)
2.5(専用ACアダプター使用時)
スイッチ
オン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)
電源
AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×26.5×60
動作表示灯
電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所
屋内
映像入力
AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ